Perno de fixação/manga de fixação ISO 13337 aço de mola simples
ISO 13337, aço simples
SPGPIN-ISO13337-2,5X14
Art. 5096302514
EAN 4062856641031
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
Os pernos de aperto e as mangas de fixação são capazes de transferir grandes forças de cisalhamento. Além disso, os pernos de aperto e as mangas de fixação ISO 13337 não requerem condições especiais de instalação. Não é absolutamente necessário um ajuste para o orifício de localização com as mangas de fixação.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro nominal (d1) | 2,5 mm |
Comprimento (l1) | 14 mm |
Material | Aço mola |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Design | Série leve |
Normas | ISO 13337 |