Perno de fixação/manga de fixação
ISO 8752, aço, galvanizado, prateado
SPGPIN-ISO8752-(ZFSH)-6X20
Art. 444346 20
EAN 4052713431066
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
ISO 8752, aço de mola, galvanizado, prateado
- Adequado para transmitir forças de corte elevadas
- Elevada resistência à corrosão devido ao revestimento galvanizado
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro nominal (d1) | 6 mm |
Comprimento (l1) | 20 mm |
Material | Aço |
Superfície | Zincado, prateado |
Conforme RoHS | Sim |
Design | Modelo resistente |
Normas | ISO 8752 |
Altura da ponta chata | 1,4 mm |