Perno de fixação/manga de fixação, com fenda, modelo resistente ISO 8752, aço inox A2
ISO 8752, aço inox A2, simples
ISO 8752 (A2) M4X30
Art. 04674 30
EAN 4038898513452
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
Adequado para transmitir forças de corte elevadas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro nominal (d1) | 4 mm |
Comprimento (l1) | 30 mm |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Design | Modelo resistente |
Normas | ISO 8752 |