Perno de impacto
Perno de impacto para suporte de prateleira
PINO 5 MM
Art.
0683242077
EAN 4049557891712
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
Para suportes de prateleira
Capacidade de carga: 6,5 N/dm² (4 apoios de acordo com a DIN1727:1998-06)
As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Niquelado |
Diâmetro | 5,8 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!