Perno distanciador de aço
Perno distanciador, aço galvanizado, IT/IT
STUD-SPCE-ST-I/I-WS5,5-A2K-M3X12-12
Art.
449863 12
EAN 4055375255582
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
Rosca interior/interior
Rosca de acordo com a norma DIN 13
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para fixações no setor da engenharia eletrotécnica e da eletrónica.
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M3 |
Comprimento (L) | 12 mm |
Comprimento da rosca fêmea (C) | 12 mm |
Largura entre faces (SW) | 5,5 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |