Perno roscado ISO 4027, aço 45H, galvanizado passivado a azul (A2K)
ISO 4027 aço 45H zincado
ISO4027 45H (A2K) M10X12
Art. 025601012
EAN 4048539041015
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A categoria de dureza 45H corresponde a uma dureza de 450 HV
A ponta padrão tem um ângulo de 90°, mas para comprimentos muito curtos o ângulo é de 120°.
A norma ISO 4027 substitui a norma DIN 914 | Existem algumas semelhanças | Diâmetros nominais para M1.4, M1.8, M14, M18 e M22 removidos | Introduzidas categorias de dureza de aço inox.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Os pernos roscados em aço destinam-se apenas à utilização sob esforços de compressão (ver também a DIN EN ISO 898-5). As utilizações típicas incluem a fixação de uma anilha de ajuste ou a aplicação de pressão a uma peça homóloga. Por conseguinte, os pernos roscados em aço são extremamente duros, de forma a garantirem uma resistência à tração na caixa sextavada durante o aparafusar/desaparafusar.
É provável uma aplicação inadequada se os pernos roscados forem soldados, apertados e presos com porcas ou sujeitos a flexão. Qualquer aplicação de esforço de tensão é considerada utilização incorreta e pode provocar uma avaria.
Ponta:
Os pernos roscados em aço inox A2/A4 não são especialmente endurecidos e podem ser utilizados para cargas de tração.
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M10 |
Comprimento (l1) | 12 mm |
Diâmetro da ponta (d2) | 2,5 mm |
Tamanho da fenda (s1) | HS5 |
Ângulo da ponta | 90 Grau |
Normas | ISO 4027 |
Material | Aço |
Categoria de dureza | 45H |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Forma da ponta | Ponta |
Conforme RoHS | Sim |