Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Perno roscado ISO 4027, aço 45H simples

PERNO SEXT INT DIN914 M6X10

Art. 02566 10

EAN 4038898463603

Entre na sua conta para ver preços
Perno roscado ISO 4027, aço 45H simples

Art. 02566 10

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aviso

A categoria de dureza 45H corresponde a uma dureza de 450 HV



A ponta padrão tem um ângulo de 90°, mas para comprimentos muito curtos o ângulo é de 120°.



A norma ISO 4027 substitui a norma DIN 914 | Existem algumas semelhanças | Diâmetros nominais para M1.4, M1.8, M14, M18 e M22 removidos | Introduzidas categorias de dureza de aço inox.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Os pernos roscados em aço destinam-se apenas à utilização sob esforços de compressão (ver também a DIN EN ISO 898-5). As utilizações típicas incluem a fixação de uma anilha de ajuste ou a aplicação de pressão a uma peça homóloga. Por conseguinte, os pernos roscados em aço são extremamente duros, de forma a garantirem uma resistência à tração na caixa sextavada durante o aparafusar/desaparafusar.



É provável uma aplicação inadequada se os pernos roscados forem soldados, apertados e presos com porcas ou sujeitos a flexão. Qualquer aplicação de esforço de tensão é considerada utilização incorreta e pode provocar uma avaria.



Ponta:


Os pernos roscados em aço inox A2/A4 não são especialmente endurecidos e podem ser utilizados para cargas de tração.

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M6

Comprimento (l1)

10 mm

Diâmetro da ponta (d2)

1,5 mm

Tamanho da fenda (s1)

SI3

Ângulo da ponta

90 Grau

Normas

ISO 4027

Material

Aço

Categoria de dureza

45H

Superfície

Simples

Tipo de fenda

Sextavado interior

Forma da ponta

Ponta

Conforme RoHS

Sim