Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Perno roscado com chave sextavada e cavilha ISO 4028, aço 45H simples

PERNO SEXT INT DIN915 M8X10

Art. 02578 10

EAN 4038898464167

Entre na sua conta para ver preços
Perno roscado com chave sextavada e cavilha ISO 4028, aço 45H simples

Art. 02578 10

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aviso

A categoria de dureza 45H corresponde a uma dureza de 450 HV



A norma ISO 4028 substitui a norma DIN 915 | Existem algumas semelhanças | Diâmetros nominais para M1.4, M1.8, M14, M18 e M22 removidos | Introduzidas categorias de dureza de aço inox.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Os pernos roscados em aço destinam-se apenas à utilização sob esforços de compressão (ver também a DIN EN ISO 898-5). As utilizações típicas incluem a fixação de uma anilha de ajuste ou a aplicação de pressão a uma peça homóloga. Por conseguinte, os pernos roscados em aço são extremamente duros, de forma a garantirem uma resistência à tração na caixa sextavada durante o aparafusar/desaparafusar.



É provável uma aplicação inadequada se os pernos roscados forem soldados, apertados e presos com porcas ou sujeitos a flexão. Qualquer aplicação de esforço de tensão é considerada utilização incorreta e pode provocar uma avaria.



Ponta:


Os pernos roscados em aço inox A2/A4 não são especialmente endurecidos e podem ser utilizados para cargas de tração.

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M8

Comprimento (l1)

10 mm

Diâmetro do pino fixo (d2)

5,5 mm

Comprimento do pino fixo (l2)

2 mm

Tamanho da fenda (s1)

SI4

Normas

ISO 4028

Material

Aço

Superfície

Simples

Categoria de dureza

45H

Tipo de fenda

Sextavado interior

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Forma da ponta

Zapfen

Conforme RoHS

Sim