Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Perno roscado com chave sextavada e cone truncado ISO 4026 aço 45H, simples

PERNO SEXT INT DIN913 M6X16

Art. 02556 16

EAN 4038898463245

Entre na sua conta para ver preços
Perno roscado com chave sextavada e cone truncado ISO 4026 aço 45H, simples

Art. 02556 16
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
A categoria de dureza 45H corresponde a uma dureza de 450 HV



A norma ISO 4026 substitui a norma DIN 913 | Existem algumas semelhanças | Diâmetros nominais para M1.4, M1.8, M14, M18 e M22 removidos | Introduzidas categorias de dureza de aço inox.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Os pernos roscados em aço destinam-se apenas à utilização sob esforços de compressão (ver também a DIN EN ISO 898-5). As utilizações típicas incluem a fixação de uma anilha de ajuste ou a aplicação de pressão a uma peça homóloga. Por conseguinte, os pernos roscados em aço são extremamente duros, de forma a garantirem uma resistência à tração na caixa sextavada durante o aparafusar/desaparafusar.



É provável uma aplicação inadequada se os pernos roscados forem soldados, apertados e presos com porcas ou sujeitos a flexão. Qualquer aplicação de esforço de tensão é considerada utilização incorreta e pode provocar uma avaria.



Ponta:


Os pernos roscados em aço inox A2/A4 não são especialmente endurecidos e podem ser utilizados para cargas de tração.

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M6

Comprimento (l1)

16 mm

Diâmetro da ponta chata (d2)

4 mm

Tamanho da fenda (s1)

SI3

Normas

ISO 4026

Material

Aço

Superfície

Simples

Categoria de dureza

45H

Tipo de fenda

Sextavado interior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Forma da ponta

Cone truncado

Conforme RoHS

Sim