Perno roscado com chave sextavada e cone truncado ISO 4026 aço 45H, simples
PERNO SEXT INT DIN913 M8X10
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A categoria de dureza 45H corresponde a uma dureza de 450 HV
A norma ISO 4026 substitui a norma DIN 913 | Existem algumas semelhanças | Diâmetros nominais para M1.4, M1.8, M14, M18 e M22 removidos | Introduzidas categorias de dureza de aço inox.
Fichas Técnicas(X)
Os pernos roscados em aço destinam-se apenas à utilização sob esforços de compressão (ver também a DIN EN ISO 898-5). As utilizações típicas incluem a fixação de uma anilha de ajuste ou a aplicação de pressão a uma peça homóloga. Por conseguinte, os pernos roscados em aço são extremamente duros, de forma a garantirem uma resistência à tração na caixa sextavada durante o aparafusar/desaparafusar.
É provável uma aplicação inadequada se os pernos roscados forem soldados, apertados e presos com porcas ou sujeitos a flexão. Qualquer aplicação de esforço de tensão é considerada utilização incorreta e pode provocar uma avaria.
Ponta:
Os pernos roscados em aço inox A2/A4 não são especialmente endurecidos e podem ser utilizados para cargas de tração.
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M8 |
Comprimento (l1) | 10 mm |
Diâmetro da ponta chata (d2) | 5,5 mm |
Tamanho da fenda (s1) | SI4 |
Normas | ISO 4026 |
Material | Aço |
Superfície | Simples |
Categoria de dureza | 45H |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Forma da ponta | Cone truncado |
Conforme RoHS | Sim |