Perno roscado com sextavado interior e anel ISO 4029, aço 45H, galvanizado passivado a azul (A2K)
ISO 4029 aço 45H galvanizado
SCR-RGCTR-ISO4029-45H-HS1,5-(A2K)-M3X10
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A classe de dureza 45H corresponde a uma dureza de 450 HV
A norma ISO 4029 substitui a norma DIN 916 | Existem algumas semelhanças | Diâmetros nominais para M1.4, M1.8, M14, M18 e M22 removidos | Introduzidas categorias de dureza de aço inox.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Os pernos roscados em aço destinam-se apenas à utilização sob esforços de compressão (ver também a DIN EN ISO 898-5). As utilizações típicas incluem a fixação de uma anilha de ajuste ou a aplicação de pressão a uma peça homóloga. Por conseguinte, os pernos roscados em aço são extremamente duros, de forma a garantirem uma resistência à tração na caixa sextavada durante o aparafusar/desaparafusar.
É provável uma aplicação inadequada se os pernos roscados forem soldados, apertados e presos com porcas ou sujeitos a flexão. Qualquer aplicação de esforço de tensão é considerada utilização incorreta e pode provocar uma avaria.
Ponta:
Os pernos roscados em aço inox A2/A4 não são especialmente endurecidos e podem ser utilizados para cargas de tração.
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M3 |
Comprimento (l1) | 10 mm |
Diâmetro do cortador de anel (d2) | 1,4 mm |
Tamanho da fenda (s1) | SI1,5 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Categoria de dureza | 45H |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Forma da ponta | Ringschneide |
Conforme RoHS | Sim |