Peso adesivo em aço Para veículos ligeiros
Peso em aço adesivo para veículos em rolo
ROLO PESOS RODA ADESIVO 1000X5GRX3,8MM
Art. 083014 417
EAN 4056807189284
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
Num rolo para cortar
- Com superfície galvanizada e revestida a pó e fita adesiva escura que é termicamente estável até 180 °C
- Poupa tempo, pois não é preciso procurar e ordenar pesos individuais
- 1000 segmentos de 5 g (5 kg)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Pode ser utilizado em qualquer tipo de jante de alumínio.
Peso do peso de equilíbrio | 5000 g |
Material | Aço |
Superfície | Prateado com revestimento de zinco |
Adequado para tipo de jante | Aço, Alumínio |
Comprimento | 12,75 m |
Largura | 19 mm |
Altura | 3,8 mm |
Cor | Cinzento prateado |
Peso unitário | 5342,000 g |