Pilha de botão alcalina de manganês de 1,5 V
Pilha de botão alcalina de manganês
PILHA OXIDO PRATA V 392
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
Baixo nível de autodescarga
Área de aplicação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Pedómetros, contadores de calorias, cronómetros, monitores de ritmo cardíaco, termómetros clínicos digitais, brinquedos e jogos, livros eletrónicos, calculadoras de bolso/PDA, balanças eletrónicas, sistemas de alarme para automóveis, relógios, coleiras para animais de estimação, ponteiros laser
Designação IEC para pilhas de botão | SR 41/ LR 41 (V392;D392;A63) |
Tensão nominal | 1,5 V/CC |
Diâmetro x altura | 7,9 x 3,6 mm |
Diâmetro | 7,9 mm |
Altura | 3,6 mm |
Tipo de bateria recarregável/bateria | AlMn |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!