Pinças de precisão, direitas, finas
Pinças de precisão, direitas, finas
PINCA DE PRECISAO 105MM
Art.
071408 10
EAN 4011231709606
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51876.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Pontas direitas, extrafinas
- Material: Aço inoxidável, não magnético
- Superfície: Polimento sem reflexos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para trabalhos de montagem que requerem a máxima precisão.
![]() | |
Comprimento (L) | 105 mm |
Distância da ponta | 8 mm |
Largura das garras | 0,4 mm |
Superfície | Simples |
Peso unitário | 13,250 g |