Pinças para molas de friso de segurança
Alicate para freios para freio de segurança
ALICATE PARA FREIOS PONTAS CHATAS 200MM
Art.
071502 20
EAN 4024835706193
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
DIN 5254
Pega: revestimento em plástico
Antiderrapante
Alicate: Aço crómio-vanádio, forjado
Cabeça: cromada
Junta: articulação sobreposta
Mola de abertura
Superfícies de fixação: paralelas
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Instalação de anéis de bloqueio em forma de ferradura, anéis de retenção a partir de 12 mm de diâmetro, por ex. freios de segurança de cardan.
![]() | |
Comprimento (L1) | 200 mm |
Adequado para diâmetro mín. | 12 mm |
Comprimento das garras (L2) | 45 mm |
Comprimento do gancho (L3) | 10 mm |
Ângulo dos mordentes | 27 Grau |
Material | A-CR-V |