Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Pistola aparafusadora pneumática, 1/4''

Pistola aparafusadora pneum, 1/4" com acopl. garra
PISTOLA APARAFUSADORA DPS 1/4
DPS1/4 ZO

Art. 0703412

EAN 4011231617567

Entre na sua conta para ver preços
Pistola aparafusadora pneumática, 1/4''

Art. 0703412
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
Com embraiagem de garras, para binário de aperto máximo

Substituição de bits rápida e sem ferramentas


Bucha de aperto de ação rápida de 1/4" para bits



Insere e extrai


Mudança de rotação para a direita/esquerda



Sem ar de escape na área de trabalho


Ar de escape direcionado para a parte posterior com ligação a sistema de ar de escape

Aviso
  • Utilize apenas bits ou adaptadores para bits com fixação de 1/4", E, 6.3

  • Bocal de ligação não incluído na entrega

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Dispositivo de fixação de ferramenta

Sextavado interior 1/4"

Velocidade de rotação

1800 rpm

Binário mín./máx.

10-10 Nm

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Peso da máquina

1,5 kg

Comprimento

184 mm

Consumo de ar

85 l/min

Diâmetro interior mín. da mangueira

9 mm

Tipo de adaptador

E 6,3