Pistola de alto desempenho para cavilhas DIVA 1 Premium
Pist. alto desempenho p/ cavilhas, DIVA 1 premium
PISTOLA PARA FIXAR CAVILHAS
Art.
0864500
EAN 4045727653043
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
Com regulador de potência totalmente automático.
- Muito pouco recuo
- 12 fixações possíveis sem recarregamento
- As cavilhas ficam sempre alinhadas
- Podem ser aplicadas cavilhas de todos os comprimentos
- Fácil de manusear
- Utilização económica
- Prático e ergonómico
- Proteção e segurança contra disparo não intencional
- Princípio de avanço do êmbolo
- O dispositivo está em conformidade com a norma DIN EN 15895
AvisoApenas as seguintes peças originais Würth podem ser substituídas pelo utilizador, de acordo com o manual de instruções DIVA 1.
Testada e aprovada.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Peso da máquina | 3 kg |
Calibre | 6,8/11 M |
Definição máx. de frequência/hora recomendada | 700 UNID |
Carga axial | Baixo (verde), Médio (amarelo), Muito forte (vermelho) |
Incluído na encomenda:

1
x
Peças de substituição - máquinas, outros
L240, D25
Quantidade:
1
x

1
x
Pincel redondo
RDBRSH-F.PINDRIV-DIVA1-D9MM
Descrição:
For pin driver
Quantidade:
1
x

1
x
Spray de ar comprimido
SPRAY AR COMPRIMIDO 200ML
Descrição:
Remove, sem esforço, pó em áreas de difícil acesso
Quantidade:
1
x

1
x
Óculos de segurança, policarbonato
OCULOS DE PROTECCAO EN166-170
Descrição:
Can be worn over all prescription glasses
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: