Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Pistola de aplicação EasyMax

Pistola de aplicação EASYMAX
PISTOLA 420ML EASYMAX

Art. 0891007202

EAN 4056807594231

Entre na sua conta para ver preços
Pistola de aplicação EasyMax

Art. 0891007202
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
Pistola de aplicação manual para cartuchos WIT

Alimentação ideal


Acionamento simétrico com dois discos de acionamento opostos (simétricos) em aço de alta resistência



Proteção antipingos


Alavanca para libertar a tensão do cartucho, praticamente sem pingos de composto de argamassa



Hastes de acionamento temperadas e sem desgaste



Suporte de cartucho profissional fabricado em chapa de aço


Fixação perfeita dos cartuchos WIT

6 meses de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Plástico/aço

Com indicador de vareta/posição

Não

Distância de aplicação por curso

2,9 mm

Força de penetração/condição

1400 N / a uma força mão de 100 N

Adequado para argamassa de injeção

WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-VIZ

Adequado para tipo de cartuchos

Koaxial (1:10) + 380 ml, Koaxial (1:10) + 420 ml

Cor

Preto, Vermelho

Peso unitário

1229,000 g