Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Pistola de aplicação WIT

Pistola de aplicação WIT, 420 ml
PISTOLA DE APLICACAO TOP EA200

Art. A079000410

EAN 4049557294506

Entre na sua conta para ver preços
Pistola de aplicação WIT

Art. A079000410
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
Para aplicar cartuchos WIT de 380 ml, 410 ml e 420 ml

Adequada para a aplicação de cartuchos coaxiais de 380 ml, 410 ml e 420 ml



Aplicação rápida, fiável e limpa



Material da pistola de aplicação + manípulo de aperto + suporte do cartucho: Poliamida reforçada com fibra de vidro


  • Leve e muito estável

  • Fácil manuseio e trabalho preciso

  • Tecnologia duradoura


Manípulo da pistola de aplicação


A proteção antipingos e a libertação da tensão do cartucho são acionadas pelo manípulo da pistola de aplicação



Parafuso de ajuste para compensar o desgaste no mecanismo


  • Aumenta a capacidade de utilização da pistola de aplicação

  • Não existe perda de desempenho devido ao desgaste


É possível a aplicação dos seguintes compostos de bucha química:


  • WIT-VM 100 ESPECIAL PARA BETÃO: 420 ml

  • WIT-VIZ ESPECIAL PARA BETÃO: 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 420 ml

  • MULTI WIT-UH 300 PARA BETÃO: 420 ml

  • BUCHA QUÍMICA PARA BETÃO WIT-BS: 410 ml

6 meses de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso unitário

1200 g