Pistola de aplicação para cartucho duplo 225/250 ml
Pistola de aplicação para cartucho duplo 225/250 ml
PISTOLA APLICACAO 225/250ML
Art. 0891450100
EAN 4045727183892
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Com um novo sistema rotativo para alterar a placa de pressão sem ferramentas, permitindo uma troca rápida para diferentes proporções de mistura
- Inclui todos os acessórios para troca rápida nas proporções de mistura 1:1, 2:1, 4:1 e 10:1
- Cabo de alumínio revestido com epóxi e design ergonómico para um trabalho confortável com pressão mínima no gatilho
- Mais fácil de manusear com menos peso
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
6 meses de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Para aplicação da cola para carroçaria Powerbond (Art-Nr. 0893450100), cola de metacrilato de metilo MAK 38 (Art-Nr. 0893 580 250) e também adequada para colas de baixa a média viscosidade.
Material | Alumínio / Plástico |
Cor | Vermelho |
Peso unitário | 1370,000 g |
Comprimento | 296 mm |
Largura | 91 mm |