Pistola de aplicação para cartucho duplo Para cartuchos duplos de 50 ml
Pistola de aplicação para cartucho duplo para 50 ml
PISTOLA P/CARTUCHOS 50ML
Art. 0891893485
EAN 4024835149983
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Fabricada em metal resistente
- Dosagem, mistura e descarga de cola de dois componentes altamente viscosos
- Dosagem precisa e consistente
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
As pistolas de dosagem manual de metal garantem uma dosagem constante das colas de dois componentes ESK-50 e Replast. Os dois componentes saem do cartucho em proporções iguais. Graças ao seu fácil manuseamento, a pistola de dosagem é muito fácil de utilizar e adequada para utilização industrial.
Material | Metal/Plástico |
Cor | Vermelho, Preto |
Peso unitário | 425,000 g |