Pistola de aplicação para cartucho sem fios WPC 400
Pistola de aplicação a bateria, WPC 400
PISTOLA APLICACAO BATERIA WPC 400
Art. 07005002
EAN 4045989491469
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
O interruptor de rotações por minuto independente controla a velocidade de descarga do pistão.
Aplicação fácil e estável em diferentes larguras e volumes.
Maior precisão na vedação.
Interrupção fácil da aplicação.
Quando o gatilho é libertado, o pistão desloca-se ligeiramente para trás, o que evita que o material fique saliente.
Paragem automática no final da aplicação.
Quando o cartucho está vazio, o pistão para automaticamente e desloca-se ligeiramente para trás.
O tubo que contém o cartucho é móvel (é possível virá-lo).
É possível virar o tubo de forma a seguir os contornos. Isto permite vedar locais de difícil acesso.
Dispositivo leve com o respetivo centro de massa na pega.
O peso reduzido e a bateria de pequena dimensão proporcionam um manuseamento ideal, bem como um funcionamento incansável.
Tubo de metal, fornecido com 2 baterias.
Concebido para uso intensivo.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 3,6 V/CC |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2 Ah |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 2000 g |
BTRYPCK-(WPC 400)-F.07005002-4,8V/1,3AH
CHRG-F.07005002
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: