Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Pistola de aplicação pneumática Druckfix

Pistola de aplicação pneumática, Druckfix
PISTOLA DE APLICACAO PNEUMATICA

Art. 0703891600

EAN 4052703473984

Entre na sua conta para ver preços
Pistola de aplicação pneumática Druckfix

Art. 0703891600
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
Pistola pneumática leve e potente para aplicação de produto em saco. Ideal para colas e vedantes de alta e baixa viscosidade.

Modelo leve, compacto e ergonómico



Controlador de pressão rotativo no punho para extrusão lenta e rápida


Regulação fina adicional da velocidade de fluxo através do gatilho.



Mobilidade ideal


Amortecedor na válvula de extração rápida



Caixa de proteção totalmente fechada


Melhor proteção dos componentes, por exemplo, o tubo de fornecimento de ar e a sua fácil limpeza.

Aviso

O consumo médio das pistolas de aplicação pneumáticas é de aproximadamente 7,2 litros/minuto. Atenção: A pressão máxima de funcionamento para aplicação de vedantes é de 6 bar.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações baseadas nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para

Bolsa de 300/600 ml

Capacidade de fluxo

7,2 l/min

Comprimento

445 mm

Conector de rosca

1/4 pol.

Peso da máquina

0,95 kg

Pressão máx. de funcionamento

10 bar

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Racord com rosca fêmea da série 2000

RACORD MACHO ROSCA FEMEA AR COMP. 1/4.