Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Pistola de aplicação sem fios AKP 12-A-330

Pistola de aplicação sem fios AKP 12
PISTOLA DE APLICAÇÃO A BATERIA

Art. 57002021
EAN 4046777073294
Entre na sua conta para ver preços
Pistola de aplicação sem fios AKP 12-A-330

Art. 57002021
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
Pistola de aplicação de 12 V extremamente prática, adequada para colas de viscosidade baixa a média e para vedantes de cartuchos de 310 ml e sacos de 400 e 600 ml.

Bateria de iões de lítio de 12 V/3,0 Ah de alto desempenho


Potência de aplicação elevada e período de funcionamento prolongado por carga de bateria.



Caixa de velocidades em metal com longa vida útil e proteção contra sobrecarga


Evita obstruções do motor em caso de material endurecido.



Pode ser expandida com conjuntos de conversão


Adequada para cartuchos de 310 ml de série. Igualmente adequada para sacos de 400 ml e 600 ml graças aos acessórios adicionais.



Retorno automático da haste de mudanças


Evita o gotejamento de vedante/cola.



Controlo de velocidade variável


A velocidade de aplicação pode ser controlada utilizando a roda de ajuste da velocidade ou o comutador do acelerador.



Apresentação do estado da carga na bateria


O estado da carga da bateria está sempre visível.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ideal para a compressão de vedantes de silicone e para a aderência de para-brisas nas oficinas de veículos.

Tensão nominal

12 V/CC

Número de baterias recarregáveis/baterias

1 UNID

Bateria recarregável/capacidade da bateria

3 Ah

Força de prensagem

1780 N

Peso da máquina com a bateria recarregável

2,1 kg

Incluído na encomenda:
1 x
Carregador AL 60-LI

CARREGADOR AL60-LI 12V

Descrição: Carregador correspondente para bateria LI-12 V.
Quantidade: 1 x
1 x
Bateria recarregável Para máquinas iões de lítio 12 V da Würth

BATERIA 3AH 12V

Descrição: Bateria compacta de 12 V
Quantidade: 1 x
Êmbolo de extrusão
1 x
Êmbolo de extrusão

APPLBAR-(F.AKP12-A-330)

Descrição: para pistola de aplicação AKP 12/18
Quantidade: 1 x
1 x
Placa de pressão Com parafuso para pistola de aplicação a bateria AKP

PLACA DE PRESSÃO

Quantidade: 1 x
1 x
Suporte para cartucho

SUPORTE DE CARTUCHOS 330 ML AKP

Descrição: para cartucho de 330 ml
Quantidade: 1 x
Saco de transporte em nylon
1 x
Saco de transporte em nylon

SP-TLBAG-F. AKP

Quantidade: 1 x
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
Conjunto de conversão para AKP 12-A-330

CON. CONVERSÃO AKP 12-A

Para conversão da pistola para sacos de 600 ml
x 1 Un.
Conjunto de conversão Para AKP 12-A-330 e AKP 18-A-600

CON. CONVERSÃO 400 ML AKP 12-A E 18-A

Para conversão da pistola para sacos de 400 ml.