Pistola de ar quente HLG 1600 Basic
Pistola de ar quente HLG 1600 BASIC
PISTOLA AR QUENTE HLG 1600 BASIC
Art. 57072501
EAN 4065746038348
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
Dispositivo prático e leve com duas definições de temperatura selecionáveis
- Longa vida útil até 750 horas
- Aquecimento em cerâmica resistente com baixa sensibilidade ao impacto
- Graças ao design leve e ergonómico, é possível realizar um trabalho ainda mais longo com pouco esforço
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Potência de entrada | 1600 W |
Temperatura mín./máx. do soprador | 350 a 550 °C |
Corrente de ar mín./máx. | 350-500 l/min |
Peso da máquina | 700 g |
Comprimento do cabo | 5 m |
Tipo de cabo | H05RN-F2x1,0 mm² |
Altura | 195 mm |
Comprimento | 250 mm |
Largura | 75 mm |