Pistola de ar quente HLG 2300-E POWER
Pistola de ar quente HLG 2300-E POWER
PISTOLA AR QUENTE HLG 2300 E-POWER
Art. 57072521
EAN 4065746030106
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- As definições utilizadas frequentemente podem ser guardadas utilizando o visor LCD
- A temperatura é definida em incrementos de 5 °C e o caudal de ar é ajustado em 5 fases, permitindo assim um controlo simples da temperatura e do caudal de ar
- Longa vida útil do motor de até 1000 horas
- Aquecimento em cerâmica resistente com baixa sensibilidade ao impacto
- Graças ao design leve e ergonómico, é possível realizar um trabalho ainda mais longo com pouco esforço
Fichas Técnicas(X)
Soldadura, soldadura de plástico, colagem, remoção de tintas, aquecimento e formação de plástico; betume de soldar; soldadura de cordão forte, furos de vedação com aditivo de soldadura, remoção de etiquetas, soldadura keder, soldadura sobreposta, remoção de cola, coloração de lentes (limpeza, secagem, aplicação de película), tubos termorretráteis, tecido termorretrátil, enrolamento da película
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Potência de entrada | 2300 W |
Temperatura mín./máx. do soprador | 80 a 650 °C |
Corrente de ar mín./máx. | 200-550 l/min |
Peso da máquina | 750 g |
Comprimento do cabo | 5 m |
Tipo de cabo | H05RN-F2x1,0 mm² |
Altura | 195 mm |
Comprimento | 250 mm |
Largura | 75 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!