Pistola de cola quente HKP 300-E
Pistola para cola termofusível HKP 300-E
PISTOLA COLAR HKP 300-E
Art. 57072001
EAN 4061975342416
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- O ajuste individual da temperatura de processamento consoante a cola e a aplicação garante uma ampla gama de aplicações
- Os 300 W de potência garante um aquecimento rápido e um desempenho contínuo do trabalho
- O limitador mecânico no gatilho permite um ajuste ideal da dosagem e o ajuste individual ao tamanho da mão
- O manuseamento ergonómico graças ao longo gatilho permite um trabalho sem esforço
- O limitador otimiza a distância do gatilho
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Ideal para qualquer trabalho de instalação, reparação, fixação e decoração.
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção I/ligação à terra de proteção |
Potência de entrada | 300 W |
Temperatura mín./máx. de fusão | 120 a 230 °C |
Caudal mín./máx. por peso | 1-1,5 kg/h |
Comprimento x altura | 280 x 210 mm |
Peso da máquina | 600 g |
Comprimento do cabo | 2,4 m |
CASE-EMPTY-(HKP-220)
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!