Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Pistola de enchimento por vácuo para sistema de refrigeração

Pistola enchimento por vácuo para sistema de refrigeração
PISTOLA SANGRAMENTO CIRC. REFRIGERACAO

Art. 1952001391

EAN 4056807684536

Entre na sua conta para ver preços
Pistola de enchimento por vácuo para sistema de refrigeração

Art. 1952001391
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
A tecnologia de vácuo profundo evita bolsas de ar ao encher novamente o sistema de refrigeração de automóveis e camiões.
  • Pistola de enchimento com vacuómetro de 0 a -1 bar

  • Inclui uma mangueira de 1,5 m e um adaptador cónico para veículo ligeiro e camião.

  • Graças ao cone único, multifunções e universal, não são necessários adaptadores adicionais.
Aviso

Bocal de ligação não incluído

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Pressão mín. de funcionamento

5,5 bar

Pressão de ar máx.

9 bar

Consumo de ar máx.

180 l/min

Conector de rosca

1/4 pol.