Pistola de limpeza profissional
Pistola de limpeza, Profi
PISTOLA DE LIMPEZA PRO
Art. 0886001040
EAN 4050382700674
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
Pistola de limpeza robusta e de alta qualidade com revestimento de borracha
- Todas as peças aprovadas para água potável
- Combinação de latão/aço inox forjado e robusto
- Revestimento de borracha EPDM puro de alta qualidade para proteger contra danos, bem como tubos frios e quentes para água corrente
- Fácil de manusear só com uma mão. A intensidade radiante pode ser ajustada infinitamente de um jato concentrado para uma névoa fina de pulverização pressionando a pega
- A forma do jato pode ser ajustado através do parafuso de ajuste
- O grampo de bloqueio do gatilho permite o funcionamento contínuo
Área de aplicação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para a limpeza de espaços e equipamentos. Também se adequa à indústria alimentar como, por exemplo, talhos, cozinhas, etc.
Material | Latão / Aço inox, Borracha exterior Etileno Propileno Terpolímero |
Cor | Azul |
Conector de rosca | RI 1/2 pol. |
Resistência máx. à temperatura | 50 °C |
Pressão máx. de funcionamento | 24 bar |
Capacidade de fluxo | 25 l/min |
Condições da capacidade de fluxo | a 5 bar |