Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Pistola de lubrificação a bateria FP 12-A

Pistola de lubrificação a bateria FP 12-A
PISTOLA A BATERIA FP 12-A PARA MASSA
FP 12-A

Art. 57002001

EAN 4050641867551

Entre na sua conta para ver preços
Pistola de lubrificação a bateria FP 12-A

Art. 57002001
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
Prática e resistente pistola a bateria para lubrificar pontos de lubrificação.

Pressão de trabalho elevada


Permite a aplicação de todas as massas consistentes standard.



Design ergonómico


A máquina adapta-se bem à sua mão e proporciona um trabalho cómodo e sem fadiga.



Bateria de iões de lítio


Tempo de funcionamento prolongado por carga de bateria. O prático indicador de carga da bateria indica a autonomia restante da bateria.



Muitas aplicações


A massa consistente pode ser aplicada a partir de cartuchos, sacos ou outros recipientes.



Máquina de estrutura robusta


Resistente a danos para garantir uma longa vida útil.

Aviso

Bocal de enchimento necessário para abastecer com a unidade de enchimento de massa consistente, Art.-Nr. 098602.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de armazenamento e utilização, não podemos garantir o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, não é assumida qualquer responsabilidade pelo fornecimento deste serviço, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

12 V/CC

Bateria recarregável/capacidade da bateria

3 Ah

Pressão máx. de funcionamento

562 bar

Capacidade com cartucho

411 g

Pressão máx. da mangueira

690 bar

Peso da máquina com a bateria recarregável

3,3 kg

Incluído na encomenda:
1 x
Carregador AL 60-LI Para bateria recarregável LI 12 V

CARREGADOR AL60-LI 12V

Quantidade: 1 x
1 x
Bateria recarregável de 12 V para pistola de lubrificação

BATERIA 3AH 12V

Descrição:
3 Ah
Quantidade: 1 x