Pistola de pressão e vácuo
Bomba de vácuo e pressão
PISTOLA DE PRESSAO/VACUO
Art. 0891399
EAN 4045989377572
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
Para a pressurização e medição de pressão e vácuo nos mais diversos sistemas.
- Permite a fácil verificação de todo o tipo de sistemas de pressão e vácuo
- Pressão / Vácuo reversível através de anel de deslize na ponteira
- Possibilita o diagnóstico de fugas nos sistemas através da oscilação do manómetro
- Pode ser usada para sangrar fluidos (através do sistema de vácuo)
- Corpo em alumínio e pegas com revestimento de borracha para maior ergonomia
- Manómetro em compósito de alta qualidade e protecção adicional em borracha
- Manómetro de 2 escalas (graduação 0.05 bar):
- Vácuo: -1 a 0 bar
- Pressão: 0 a +3 bar (42 psi)
- Utilização com 1 só mão
6 meses de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Permite o teste de todo o tipo de sistemas de pressão e vácuo
- Verificação de Bombas Injectoras
- Verificação da pressão do Turbo
- Verificação de Tubos de vácuo
- Verificação do Circuito de refrigeração
- Verificação de transmissões automáticas
- Medição da Pressão do sistema de Gasolina ou Diesel
- Sangramento de Travões por vácuo
- Sangramento de embraiagens por pressão