Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Pistola de rebites cegos pneumática, PNG 102

Pistola de rebites cegos pneumática, PNG 102
MAQUINA DE REBITAR PNEUMATICA
PNG102

Art. 070393722

EAN 4047376552920

Entre na sua conta para ver preços
Pistola de rebites cegos pneumática, PNG 102

Art. 070393722
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
Máquina pneumática prática e compacta com extração de rebites ajustável, com um interruptor deslizante de bloqueio para aplicar rebites cegos.

Sistema de mordentes patenteado


  • Prolonga significativamente a vida útil dos mordentes.

  • Aperto seguro e antiderrapante dos rebites.


Consumo mínimo de ar comprimido


Aproveitamento duplo de ar comprimido durante a aplicação dos rebites e extração do prego.



Evita sobrecargas


Válvula de sobrecarga



Fácil de utilizar


Pouca vibração e silenciosa



Mantém as mãos quentes


Punho em borracha



Trabalho limpo


Recipiente para recolha dos pregos com dispositivo de segurança integrado



Sem ar de escape na área de trabalho


Defletor de ar rotativo

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Pode ser utilizada para aplicar rebites cegos com um diâmetro de 2,4 mm–5,0 mm em qualquer material. Utilização limitada para rebites cegos com um diâmetro de 6,0 mm em alumínio/aço.

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Pressão mín./máx. de funcionamento

5-7 bar

Comprimento de curso

18 mm

Comprimento

278 mm

Altura

291 mm

Diâmetro mín./máx. do rebite

2,4-5 mm

Diâmetro máx. do perno

3,2 mm

Consumo de ar por impacto

2,3 l

Conector de rosca da mangueira

1/4 inch, 6 mm

Força de fixação do rebite

9000 N

Incluído na encomenda:
Bocal Para máquina de rebitar a bateria
1 x
Bocal Para máquina de rebitar a bateria

BOCAL

Descrição:
Adequado para diâmetro de rebite (material do rebite: aço): 4 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Bocal Para máquina de rebitar a bateria

BOCAL

Descrição:
Adequado para diâmetro de rebite (material do rebite: aço inoxidável): 4 mm
Quantidade: 1 x
Bocal Para máquina de rebitar a bateria
1 x
Bocal Para máquina de rebitar a bateria

NOZ-(PNG102/122/ANG14)-(4,8-5)

Descrição:
Quantidade: 1 x
Bocal Para máquina de rebitar a bateria
1 x
Bocal Para máquina de rebitar a bateria

NOZ-(RVTR-PNG102/122/ANG14)-(5-6)

Descrição:
Adequado para diâmetro de rebite (material do rebite: aço inoxidável): 5 mm
Quantidade: 1 x
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Mordentes

CONJUNTO 3 MORDENTES

x 1 Un.
Bocal Para pernos cegos monobolt

MORDENTE/ADAPTADOR MONOBOLT

Para um diâmetro de 6,5 mm em alumínio, aço, aço inox