Pistola de rebites cegos pneumática, PNG 122
Pistola de rebites cegos pneumática, PNG 122
REBITADORA PNEUMATICA PNG122
PNG122
Art. 070393733
EAN 4047376552937
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Sistema de mordentes patenteado
- Prolonga significativamente a vida útil dos mordentes.
- Aperto seguro e antiderrapante dos rebites.
Consumo mínimo de ar comprimido
Aproveitamento duplo de ar comprimido durante a aplicação dos rebites e extração do prego.
Evita sobrecargas
Válvula de sobrecarga
Fácil de utilizar
Pouca vibração e silenciosa
Mantém as mãos quentes
Punho em borracha
Trabalho limpo
Recipiente para recolha dos pregos com dispositivo de segurança integrado
Sem ar de escape na área de trabalho
Defletor de ar rotativo
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Adequada para a aplicação de rebites cegos com um diâmetro de 2,4–6,4 mm em qualquer material. Aplicação adicional de rebites cegos monobolt com um diâmetro de 6,5 mm em todos os materiais (apenas em conjunto com um bocal adequado).
![]() | |
Pressão mín./máx. de funcionamento | 5-7 bar |
Comprimento de curso | 25 mm |
Comprimento | 291 mm |
Altura | 317 mm |
Diâmetro mín./máx. do rebite | 2,4-6,4 mm |
Diâmetro máx. do perno | 4,5 mm |
Consumo de ar por impacto | 4,8 l |
Conector de rosca da mangueira | 1/4 inch, 6 mm |
Força de fixação do rebite | 14000 N |

NOZ-(RVTR-PNG102/122/ANG12)-6,0

NOZ-(RVTR-PNG102/122/ANG12)-6,4

NOZ-(RVTR-PNG102/122/ANG14)-(5-6)
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!