Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Pistola de sopro

Pistola de sopro
PISTOLA DE SOPRO 90 MM

Art. 07149211

EAN 4011231723268

Entre na sua conta para ver preços
Pistola de sopro

Art. 07149211
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
Ajuste progressivo
  • Punho ergonómico e isolado

  • Design leve e robusto

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Tubo inclinado

Comprimento do tubo

90 mm

Consumo de ar

500 l/min

Condições de temperatura mín./máx.

-20 a 60 °C

Nível de pressão sonora

94 dB

Ligação pneumática

1/4 pol. FT

Peso

118 g

Pressão máx. de funcionamento

16 bar

Material

Polioximetileno

Diâmetro do bocal

2,9 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bocal de borracha Para pistolas de sopro

BOCAL BORRACHA P/PISTOLA SOPRO

x 1 Un.
Bocal de reforço com bypass

BOCAL REFORCO C/ BYPASS P/ PISTOLA SOPRO

Para pistolas de sopro