Pistola para aperto de abraçadeiras
Pistola para aperto de abraçadeiras
PISTOLA DE APERTO DE ABRACADEIRAS
Art. 071501 61
EAN 4011231723886
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
Para apertar e cortar abraçadeiras
- O tamanho da abraçadeira pode ser ajustado utilizando a roda de ajuste no punho
- 6 níveis (80-200 N)
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Adequado para cintas de cabo | 2,4 mm, 3,6 mm, 4,8 mm |
Comprimento | 160 mm |
Material | Metal |
Peso unitário | 360,000 g |