Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Pistola para ar comprimido, conjunto 4 peças

Pistola de soprar pneumática, conjunto de 4 peças
KIT PISTOLA SOPRO 90MM C/ACESSORIOS

Art. 0714921100
EAN 4045989672516

Entre na sua conta para ver preços
Pistola para ar comprimido, conjunto 4 peças

Art. 0714921100
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
Conjunto abrangente para quase todos os tipos de aplicações

Proteção e intensificação do efeito com função bypass


Na eventualidade de a distância entre a pistola e o objeto ser demasiado curta, o ar sai pela parte lateral e a pressão sobre o objeto é reduzida para 1,6 bar, no máximo. Isto reduz significativamente o risco de ferimentos.



Bocal de borracha


Protege superfícies sensíveis contra riscos

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

4 UNID

Incluído na encomenda:
Proteção de plástico com derivação
1 x
Proteção de plástico com derivação

ESCUDO PROTECCAO P/PISTOLA SOPRO

Descrição: Para pistolas de ar
Quantidade: 1 x
1 x
Bocal de borracha Para pistolas de sopro

BOCAL BORRACHA P/PISTOLA SOPRO

Quantidade: 1 x
1 x
Bocal de reforço com bypass

BOCAL REFORCO C/ BYPASS P/ PISTOLA SOPRO

Descrição: Para pistolas de sopro
Quantidade: 1 x
1 x
Pistola de sopro

PISTOLA DE SOPRO 90 MM

Descrição:
Comprimento máx. de trabalho: 90 mm
Ajuste progressivo
Quantidade: 1 x
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Com rosca macho