Placa adaptadora
Adaptador Soft-close/Tipmatic
ADAPTADOR BATENTE
GRASS
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
Para Tipmatic Pin, Tipmatic Plus Pin e Soft-close Pin
Adaptador Click-on
Adapta-se a ranhuras de 28/37 mm, fixa com parafusos Euro com cabeça de 6,8 mm de diâmetro
Adaptador reto
Solução de design para aparafusar com parafusos ASSY® de ∅ 3,5 mm
Adaptador batente
Para retromontagem rápida, para aparafusar com parafusos ASSY® de ∅ 3.5 mm
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Material | Plástico |
Cor | Cinzento claro RAL 7035 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!