Placa antiderrapante
Placa antiderrapante
PLACA ANTIDERRAPANTE CINZ. 500X1150
Art.
0683363202
EAN 4053479647432
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
Placa para interior de cor a condizer para sistemas de ilhargas disponíveis no mercado como, por ex., Vionaro, Nova Pro e DWD-XP.
Antiderrapante
Instalação segura de objetos
Flexível
Pode ser cortada ao tamanho necessário
Aviso
A placa pode perder a cor quando usada em superfícies oleadas. Desde que a placa não seja usada em gavetas fechadas, não é de excluir uma descoloração.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Poliestireno |
Superfície | TPE (borracha) |
Superfície da estrutura | Diamante |
Cor | Cinzento ardósia, semelhante a RAL 7015 |
Comprimento | 500 mm |
Largura | 1150 mm |
Espessura | 1,1 mm |