Placa de fixação para o sensor de movimento
Kit de montagem para sensor de movimento
AY-LUMINARIA-MOUNTINGSET-F-MOTIONSENSOR
Art.
096381 844
EAN 4065233020832
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
Adequado para o sensor de movimento de 12–24 V
- Para montar o sensor de movimento no interior do veículo
- Material de fixação incluído
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 170 mm |
Altura | 1,25 mm |
Profundidade | 120 mm |
Peso unitário | 0,100 kg |
Material | Aço |