Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Placa de insonorização

Placas de insonorização
PLACAS INSONORIZACAO BETUME

Art. 0890100060

EAN 4011231819688

Entre na sua conta para ver preços
Placa de insonorização

Art. 0890100060
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
Evita o ruído de vibração no interior provocado pela vibração nas peças da estrutura, como a cava das rodas, túnel do cardan, chão da viatura, portas e outras partes laterais.
  • Placas pesadas de betume com revestimento em polipropileno, autocolante

  • Elevada aderência

  • Praticamente inquebrável

  • Resistente a água, ácidos fracos, soluções alcalinas, etc.

  • Resistente a temperaturas de -30 °C a +80 °C (1 hora a +180 °C)
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Evita o ruído de vibração no interior provocado pela vibração nas peças da estrutura, como a cava das rodas, túnel do cardan, chão da viatura, portas e outras partes laterais.

Instruções

As superfícies a colar devem estar limpas, sem gordura e secas. Em casos raros, a cola pode causar problemas, particularmente em superfícies recém-pintadas (agente nivelador), bem como em acabamentos em tinta martelada ou semelhantes (área de contacto reduzida). São recomendados testes preliminares. Depois de remover o material de cobertura (papel ou película), a placa de insonorização Würth é pressionada sobre a superfície com o lado adesivo para baixo. Para conseguir uma aderência perfeita, os materiais a serem colados devem ter uma temperatura de 20 a 25 °C e devem ser pressionados com um rolo para evitar bolsas de ar. O armazenamento das peças na vertical ou sobre a cabeça é permitido 1 hora após a colagem, no mínimo.

Material

Betume

Cor

Cinza claro

Comprimento x largura x espessura

550 x 250 x 2 mm

Resistência máx. de curto prazo à temperatura

180 °C

Resistência mín. à temperatura

-30 °C

Resistência máx. à temperatura

80 °C

Número de peças

6 UNID

Validade a partir da data de produção

12 meses