Placa de montagem transversal TIOMOS 1D com fixação de quatro pontos para uma ligação segura à lateral do móvel
Calço Tiomos 1D em forma de cruz
CALCO TIOMOS H0 1D
GRASS
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
- Bloqueio automático em qualquer posição, com ajuste simples da altura (HV) utilizando um parafuso roscado
- O ajuste 3D permite definir facilmente a folga
Aviso
Todas as definições podem ser estabelecidas de forma independente entre si utilizando uma chave de fenda com lâmina circular
As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Altura da placa de montagem | 0 mm |
Tipo de conjunto | Para parafusos Assy Ø 3,5 mm |
Número de pontos de montagem | 4 pontos |
Material | Aço |
Superfície | Niquelado |
Ajuste da altura | +/- 2 mm |