Placa de nivelamento de azulejos
Placa de tensão de nivelamento
PLACA DE NIVELAÇÃO
Art.
0714610212
EAN 4056807671338
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
Placa de nivelamento de alta qualidade para nivelar azulejos de grandes dimensões em conjunto com o sistema de nivelamento de azulejos.
- Plástico de alta qualidade com resistência à tração extremamente elevada
Aviso
Só pode ser utilizada em combinação com o sistema de nivelamento de azulejos.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para todos os azulejos e placas até uma espessura de 20 mm. Para larguras de juntas de 1,2 mm.
Comprimento | 81 mm |
Largura da base | 38 mm |
Comprimento da base | 38 mm |