Placa de sinais compostos para Estaleiro
Botas, capacete, entr/carga proib (incl. texto PT)
PLACA SINALIZACAO PARA ESTALEIRO
Art.
0899075073
EAN 4053479542010
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
Dimensão 800 x 400 mm
Sinais na placa
Perigo cargas suspensas, Proibida a entrada a pessoas estranhas à obra, Uso obrigatório de botas de proteção e Uso obrigatório de capacete de proteção
Aprovação
Em conformidade com o Decreto-Lei nº141/1995 de 14 de Junho e com a Portaria nº1456-A/1995 de 11 de Dezembro
Elevada resistência e durabilidade
PVC flexível com 2mm de espessura
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Length | 400 mm |
Largura | 800 mm |
Thickness | 2 mm |
Material | Cloreto de vinilo |
Colour | Azul, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo |
Peso unitário | 450 g |