Placa proibida a entrada a veículos não autorizados
Entrada proib. a veículos não autoriz.(com texto)
PLAC "PROIB ENTR VEÍC NÃO AUTORIZADOS"
Art. 0899075441
EAN 4065746651059
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
Dimensão 400 x 600 mm
Aprovação
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 141/1995 de 14 de Junho e com a portaria n.º 1456-A/1995 de 11 de Dezembro.
Elevada resistência e durabilidade
PVC opaco com 2 mm de espessura.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 600 mm |
Largura | 400 mm |
Material | Cloreto de vinilo/ policarbonato |
Peso unitário | 300 g |