Plataforma móvel para baterias, modelo básico para cargas até 1 t
Plataforma elevatória móvel para baterias 1000 kg
PLATAFORMA ELEVATÓRIA MÓVEL 1000KG
Art. 1952006056
EAN 4065746644365
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
Plataforma móvel elevatória para sustentação de baterias pesadas de veículos elétricos, bem como uma plataforma universal para componentes grandes e pesados de veículos, como motores, engrenagens e eixos
Funcionamento cómodo
- Elevação e descida através do pedal e do botão de desbloqueio
- Rodas grandes para manobras e posicionamento adequados
- O fecho de segurança impede a descida acidental
Ajustável para satisfazer todas as necessidades
- A secção central da plataforma pode ser removida para aceder à parte central
- Inclinação regulável em ±3% para compensação da plataforma elevatória
- 91 suportes de rosca M10 para acessórios opcionais
A aprovação CE do dispositivo documenta a conformidade do mesmo com a Diretiva 2006/42/CE (diretiva relativa a máquinas)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Capacidade máx. de elevação (10) | 1000 kg |
Largura (20) | 739 mm |
Altura (30) | 1830 mm |
Comprimento (40) | 1797 mm |
Peso unitário (50) | 325000,000 g |