Plataforma móvel para baterias, modelo resistente Para cargas até 1,5 t com um nível de conforto de utilização particularmente elevado
Plataforma elevatória móvel para baterias 1500 kg
PLATAFORMA ELEVATÓRIA MÓVEL 1500KG
Art. 1952006055
EAN 4065746644358
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
Plataforma móvel elevatória para sustentação de baterias pesadas de veículos elétricos, bem como uma plataforma universal para componentes grandes e pesados de veículos, como motores, engrenagens ou eixos
Funcionamento cómodo
- Elevação e descida por controlo remoto com cabo de 3 m
- Rodas grandes para manobras e posicionamento adequados
- O fecho de segurança impede a descida acidental
Ajustável para satisfazer todas as necessidades
- Pega e plataforma extensível
- Regulação lateral de 40 mm para um ajuste preciso
- Inclinação regulável em ±3 % para compensação da plataforma elevatória
- 112 suportes de rosca M10 para acessórios opcionais
Distância ao solo elevada de 18 cm
Para utilização em conjunto com um guincho de motor convencional
A aprovação CE do dispositivo documenta a conformidade do mesmo com a Diretiva 2006/42/CE (diretiva relativa a máquinas)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Capacidade máx. de elevação (10) | 1500 kg |
Largura (20) | 805 mm |
Altura (30) | 1880 mm |
Comprimento (40) | 2155 mm |
Peso unitário (50) | 430000,000 g |