Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Pó adesivo para prensa quente

Cola em pó para prensa quente
COLA EM PO P/PRENSA QUENTE

Art. 0892100037
EAN 4045989339686

Entre na sua conta para ver preços
Pó adesivo para prensa quente

Art. 0892100037
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
Cola de resina de ureia em pó e pronta a utilizar com endurecedor integrado

Tempo de processamento e de armazenamento longo


Tempo de processamento longo com velocidade de endurecimento relativamente rápida, especialmente para trabalhos de folheado. Fácil de encher para evitar que a cola escorra.



Em conformidade com a classe de emissão 1


Baixo teor de formaldeído. A utilização de aglomerado E1 e pó adesivo para prensa quente resulta em painéis folheados que também estão em conformidade com E1.



Aplicação universal


Excelentes propriedades da aplicação em máquinas de aplicação de cola e durante a aplicação de cola manual.



Qualidade de colagem fiável


Excelente solubilidade e elevado grau de segurança para impedir que a cola escorra. Colagem fiável de todos os tipos de folheados.

Aviso

Não é adequado para utilização no exterior, uma vez que não é impermeável.



Juntamente com o ácido tânico da madeira, o impacto nos metais desprotegidos poderá resultar em descoloração azul, especialmente em carvalho, e em descoloração vermelha em faia.



A uma temperatura de prensagem superior a 50 °C, pode ocorrer uma descoloração castanha em folheados macios.



Os pingos de cola frescos podem ser removidos com água. Os resíduos de cola antigos só podem ser removidos mecanicamente. Mexa rigorosamente os conteúdos do recipiente antes da aplicação e feche sempre bem o recipiente antes de o guardar. Proteger do gelo.



O tempo de processamento e o tempo de solidificação dependem fortemente das condições de trabalho, como, por exemplo, da temperatura, humidade e poder de absorção do material, quantidade de cola e tensão aplicadas no material.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Resistente em salas com, geralmente, pouca humidade com base na norma DIN 68705:


  • Trabalhos de folheado, superfície e vedação em prensa quente

  • Colagem de folheados de aglomerado, contraplacado de madeira, painéis MDF, folhas de papel revestidas a resina e laminados de papel

  • Colagem de superfícies de painéis laminados (painéis HPL/CPL) em painéis de madeira, aglomerado e MDF

  • Folheado e revestimento, por exemplo, armários, portas internas, bancadas de cozinha, caixilhos de portas, mesas, bancos de canto
Instruções

Aplique uma camada fina e uniforme de cola para folheados num dos lados com um rolo para cola, espátula ou máquina de aplicação. Com material altamente absorvente e baixa força de prensagem, deve ser aplicada uma quantidade relativamente grande. Quanto maior for a força de prensagem, menores serão as quantidades de aplicação necessárias. Com um folheado de poros grandes, a cola deve ser misturada para que fique altamente viscosa e deve-se aplicar uma camada fina para evitar que escorra. O escorrimento de cola pode resultar em alterações de cor durante a coloração, uma vez que os poros no folheado já estão cheios de cola, impedindo assim que o corante penetre a superfície.



Relação de mistura: Proporções do peso: aproximadamente 2:1 (pó: água). A viscosidade deve ser ajustada com água.

Base química

Resina de ureia

Densidade

1,5 g/cm³

Cor

Branco/transparente, turvo (endurecido)

Valor do pH

6

Viscosidade/Consistência

Viscosidade média

Resistência mín./máx. à temperatura do material de endurecido

-30 a 100 °C

Temperatura ambiente, temperatura do material e temperatura da cola mín./máx.

18 a 20 °C

Vida útil

10 h

Condições para vida útil

a 20°C

Com humidade mín./máx. de madeira

8-10 %

Quantidade de aplicação mín./máx. na ligação da superfície

100-150 g/m²

Tempo mín./máx. de abertura/condições

15-20 min / a 20°C

Pressão mín./máx. de prensagem

0,2-0,6 N/mm²

Tempo mín. de solidificação com pressão da cola

7 min

Validade a partir da data de produção/condições

6 meses / área de armazenamento fresca e seca

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Espátula para cola

ESPATULA DE COLA

Para aplicar todas as colas de montagem e superfície comuns em todos os tipos de madeira
x 3 Un.
Rolo para cola Com rolo de poliuretano

ROLO APLICADOR DE COLA

Para a aplicação rápida e homogénea de cola durante a colagem de rebordos e superfícies.
x 1 Un.
Rolo interior em plástico Com superfície canelada, não porosa

ROLO SUPERIOR P/ APLICADOR DE COLA

Para colagem de orlas
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva de proteção para químicos em látex natural e cloropreno
Luva de proteção para químicos em látex natural e cloropreno
Descrição:
Nível de permeação: 6
Interior em flocos de algodão
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.