Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rebolo abrasivo CERALINE

Elemento de acabamento CERALINE
REB ABR NYLON/CERAMICA 80X50X6MM MÉDIO
ZEBRA

Art. 0672408061
EAN 4056807675503

Entre na sua conta para ver preços
Rebolo abrasivo CERALINE

Art. 0672408061
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
Para a remoção de pequenos riscos, despolimento e polimento uniforme e retificação de chapas de metal pré-lixadas. Para superfícies impressionantes, remoção de ferrugem e descolorações.

Eficaz e duradouro


Grão cerâmico abrasivo para um acabamento de retificação bem definido (acabamento escovado) e uma longa vida útil.



Rápido e uniforme


A lã abrasiva de dupla impregnação permite obter o acabamento necessário com resultados rápidos e uniformes.



Classificação simples da estrutura do grão


Sistema de codificação por cores para evitar a troca de versões diferentes.

Aviso
  • A altas velocidades, um grão grosso funciona como um grão mais fino e, a velocidades baixas, um grão fino funciona como um grão mais grosso

  • Utilize ferramentas com pouca pressão de contacto; pressões de contacto elevadas provocam um desgaste prematuro

  • Se o desbaste for insuficiente, não aumente a pressão de contacto. Em vez disso, utilize grãos mais grossos
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para despolimento sem sombras, acetinar, polir e retificar chapas pré-lixadas, obter superfícies decorativas, limpar camadas oxidadas e remover manchas provocadas pela soldadura. Para aço forjado, ferro fundido maleável, ferro fundido cinzento, aço carbono, aço de repuxo profundo, fitas de aço, zinco moldado por injeção, metais não ferrosos, Cr-Ni e outros aços inox, bem como madeira.

Diâmetro x largura x diâmetro do veio

80 x 50 x 6 mm

Design

Médio

Cor

Amarelo

Velocidade máx. de rotação

7000 rpm

Velocidade máx. de rotação recomendada

5000 rpm

Material a ser tratado

Aço forjado
Ferro fundido maleável
Ferro fundido cinzento
Aço-carbono
Aço de embutidura profunda
Bandas de aço
Zinco moldado por injeção
Metal não ferroso
Cr-Ni e outros aços inoxidáveis
Madeira