Rebolo abrasivo CERALINE
Elemento de acabamento CERALINE
REBOLO ABR NYLON/CERAMICA 80X50X6MM FINO
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Eficaz e duradouro
Grão cerâmico abrasivo para um acabamento de retificação bem definido (acabamento escovado) e uma longa vida útil.
Rápido e uniforme
A lã abrasiva de dupla impregnação permite obter o acabamento necessário com resultados rápidos e uniformes.
Classificação simples da estrutura do grão
Sistema de codificação por cores para evitar a troca de versões diferentes.
- A altas velocidades, um grão grosso funciona como um grão mais fino e, a velocidades baixas, um grão fino funciona como um grão mais grosso
- Utilize ferramentas com pouca pressão de contacto; pressões de contacto elevadas provocam um desgaste prematuro
- Se o desbaste for insuficiente, não aumente a pressão de contacto. Em vez disso, utilize grãos mais grossos
Fichas Técnicas(X)
Para despolimento sem sombras, acetinar, polir e retificar chapas pré-lixadas, obter superfícies decorativas, limpar camadas oxidadas e remover manchas provocadas pela soldadura. Para aço forjado, ferro fundido maleável, ferro fundido cinzento, aço carbono, aço de repuxo profundo, fitas de aço, zinco moldado por injeção, metais não ferrosos, Cr-Ni e outros aços inox, bem como madeira.
Diâmetro x largura x diâmetro do veio | 80 x 50 x 6 mm |
Design | Fino |
Cor | Verde |
Velocidade máx. de rotação | 7000 rpm |
Velocidade máx. de rotação recomendada | 5000 rpm |
Material a ser tratado | Ferro fundido maleável |