Polidora PM 250-E
Polidora PM 250-E
POLIDORA ELECTRICA PM 250-E
PM250-E
Art. 07024520
EAN 4046778421414
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Controlo de velocidade com interruptor tátil.
A velocidade pode ser ajustada sem interromper o polimento.
A máquina arranca sempre na velocidade mais baixa.
Não salpica a pasta de polir; a velocidade pode ser aumentada lenta e individualmente.
Redução da transmissão dupla.
Permite velocidades muito lentas para polimentos cuidadosos e restritos.
Arranque suave e proteção contra rearranque (após falha de energia).
Trabalho mais seguro para o utilizador.
Fornecida sem prato auxiliar e disco de polir.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1200 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 200-1500 rpm |
Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste | M14 |
Peso da máquina | 2,4 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
COVER
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!